画像準備中

HF86形1灯・2灯用吊具 チェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード19876255 品番C1112CWA
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品口出線(電源線) 2本付 質量(kg)0.7 仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上 取付可能質量(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする