三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用吊具
HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
19876264
品番
C1112PWA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
口出線(電源線) 2本付
質量(kg)
0.8
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)
11