6X13 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876310 6X13 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876310 6X13 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876310

ステンメッキ(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19876310 品番 6X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,808
販売価格(税別)
5,280
長さ(mm)13 十字穴番号3 寸法K(mm)3.7 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする