三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用吊具
LDL40直付け吊具パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
19876325
品番
C172PWA
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
付属品
口出線付
質量(kg)
0.8
仕上
【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上
取付可能質量(kg)
11