三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用吊具
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
19876395
品番
CTK100PW
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
付属品
取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)
1.2
仕上
【カバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)
7