大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ステンメッキ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
19876520
品番
6X90(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,113
販売価格(税別)
¥
11,012
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
十字穴番号
3
寸法K(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ