8X8 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876547 8X8 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876547 8X8 ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂 19876547

ステンメッキ(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 19876547 品番 8X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,160
販売価格(税別)
8,327
長さ(mm)8 十字穴番号3 寸法K(mm)4.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする