10X25 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19878541 10X25 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19878541 10X25 サビナイBステン(+)ナベコ 大阪魂 19878541

サビナイBステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 19878541 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,524
販売価格(税別)
9,567
長さ(mm)25 十字穴番号4 寸法K(mm)6 寸法m(mm)9.4 寸法q(mm)5.1 ピッチP(mm)1.5 寸法dk(mm)19 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする