大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
サビナイBステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全181種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
19878568
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,117
販売価格(税別)
¥
12,834
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法q(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
19
ねじの呼びd
M10