大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ツヤケシクロ(+)ナベコ(3B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全178種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
19878875
品番
3X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,757
販売価格(税別)
¥
6,143
バスケットに入れる
長さ(mm)
33
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3