三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19879466
品番
EL-LFB45122B AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm連続調光
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.2
光束(Lm)
6450
調光の可否
可