三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19879502
品番
EL-LYB4001B AHN(26N4)
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm固定出力
消費電力(W)
18
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.4
光束(Lm)
2420
調光の可否
否