三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19879572
品番
EL-LYB4001B AHX(39N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,500
この商品は
調光の可否・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
30
タイプ
3900lm連続調光
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.6
光束(Lm)
3620
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19879572
EL-LYB4001B AHX(39N3)
46389465
EL-LYB4001B AHX(39N4)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です