三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19880297
品番
EL-LYX4332A AHX(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
38
タイプ
2500lm初期補正調光
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.1
光束(Lm)
4640
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19880297
EL-LYX4332A AHX(25N4)
46390086
EL-LYX4332A AHX(25N5)
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形
三菱電機
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です