三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19880315
品番
EL-LYX4332A AHX(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm初期補正調光
消費電力(W)
46
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.9
光束(Lm)
6300