三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19880403
品番
EL-LYB4332A AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm初期補正調光
消費電力(W)
34
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.7
光束(Lm)
4750