三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19880656
品番
EL-LYX4011A AHX(26N4)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
タイプ
2600lm初期補正調光
消費電力(W)
19
定格
連続調光 信号制御:20〜100%
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.6
光束(Lm)
2330