大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(58個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
14
14
7
8
9
10
12
13
3
4
5
6
15
16
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
50
23
24
27
31
32
33
37
38
47
11
42
19
55
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
1.5
全174種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19880765
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,088
販売価格(税別)
¥
12,807
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3