三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2000lm固定出力
注文コード
19880787
品番
EL-LYL4011B AHN(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
消費電力・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
17
タイプ
2000lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.8
光束(Lm)
1970