三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
2500lm固定出力
注文コード
19880796
品番
EL-LYL4011B AHN(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
消費電力・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
20
タイプ
2500lm固定出力
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.5
光束(Lm)
2470
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19880796
EL-LYL4011B AHN(25N4)
46389849
EL-LYL4011B AHN(25N5)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形
三菱電機
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です