三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19880814
品番
EL-LYL4011B AHN(34N3A)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
3400lm固定出力
消費電力(W)
24
定格
固定出力
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光束(Lm)
3360