防水ソケットキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19881295 品番EL-X0060
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用
防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。
屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します

質量(kg)0.08 仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする