画像準備中

LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19881733 品番LD50001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ白色バッフル 口金E17 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【枠】鋼板白色仕上、【反射板】鋼板バッフル白色仕上、【口金】E17 適合ランプLDA6D-G-E17
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする