画像準備中

LED電球ダウンライト(ランプ別売) 一般用M形 Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19881758 品番LD61031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
タイプ白色バッフル 口金E26 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【枠】鋼板白色仕上、【反射板】鋼板バッフル白色仕上、【口金】E26 適合ランプLDA7L-G-T1 LDA6D-G-T1 LDA12L-G/D-T1(調光対応) LDA15L-G/100/S LDA11D-G/D-T1(調光対応) LDA13N-G/100/S LDA7L(D)-H-T3 LDA7N-G/60/S
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする