三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) グレアレス Φ100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19881812
品番
AKD0003W
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
タイプ
オフホワイト
口金
E11
仕上
【本体】アルミダイカスト白色塗装、【枠】鋼板白色塗装
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm