三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ユニバーサル Φ100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19881837
品番
AKD0005W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.4
タイプ
オフホワイト
口金
E11
仕上
【本体】アルミダイカスト白色塗装、【枠】鋼板白色塗装
注意
※断熱施工では使用出来ません
照射面近接限度50cm