三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LDL40・20ランプ ブラケット 壁面直付形(天井面取付兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
13
注文コード
19882153
品番
EL-LFV2361 AHJ(13N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,800
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
13
タイプ
1300lm初期照度補正
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.3
光束(Lm)
1070
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19882153
EL-LFV2361 AHJ(13N3)
46388774
EL-LFV2361 AHJ(13N4)
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
三菱電機
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です