三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LDL40・20ランプ ブラケット 壁面直付形(天井面取付兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
18
注文コード
19882162
品番
EL-LFV4711A AHJ(20N3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
18
タイプ
2000lm初期照度補正
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
光束(Lm)
1700