三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LDL40・20ランプ ブラケット 壁面直付形(天井面取付兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
21
注文コード
19882178
品番
EL-LFV4711A AHJ(25N4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,100
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
21
タイプ
2500lm初期照度補正
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
2130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19882178
EL-LFV4711A AHJ(25N4)
46388914
EL-LFV4711A AHJ(25N5)
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
三菱電機
1台
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です