三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用アーム
L900mmアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19882598
品番
EL-X0044/H
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用方法
照明器具本体と付属のM10ボルトで取付
質量(kg)
2.4
タイプ
ダークグレイ
仕上
【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装
取付け方法
構造物とはM10〜12ボルトで取付
パイプ寸法(mm)
L900
注意
※ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2〜3で両側から保持してください。(ワイヤ別売)※ワイヤは現地手配願います。