BNB-5000 51 ボールペン #3776 century プラチナ万年筆 油性 インク色:黒 本体 19882626

ボールペン #3776 century

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)シャルトルブルー 注文コード19882626 品番BNB-5000 51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 材質胴軸・後軸 : AS樹脂、中間リング・テーパー : 黄銅に金メッキ、クリップ : ばね銅に金メッキ、天冠 : 黄銅に金メッキ 全長(mm)138 質量(g)22.3 最大径(Φmm)13.7 インク色 替芯BSP-400 黒ボ-ル径0.8mm BSP-400M 黒ボ-ル径1.0mm インク油性 色数単色 色(軸)シャルトルブルー パッケージC3B(4000050) 包装紙-8K のし紙-大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする