三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 防犯照明器具
三菱電機の 防犯灯本体
LED40VA 防犯灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19882677
品番
AKLM400 AHN
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
100/200共用
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-20〜35
定格
固定出力
仕上
【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
入力電流(A)
100V時0.27 200V時0.135
充電入力容量(VA)
27