三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 防犯照明器具
三菱電機の 防犯灯本体
LED40VA 防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19882686
品番
AKLM402 1HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
AC100専用
仕様
60000時間(自動点滅器開閉寿命)
質量(kg)
2.8
タイプ
自動点滅器内蔵
使用温度範囲(℃)
-10〜35
仕上
【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明
入力電流(A)
100V時 0.27
充電入力容量(VA)
27