BTB-10000S 24 ボールペン セルロイド プラチナ万年筆 回転繰り出し式 油性 インク色:黒 19882766

ボールペン セルロイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)キンギョ 注文コード19882766 品番BTB-10000S 24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。

方式回転繰り出し式 材質セルロイドボデイ 全長(mm)135.5 質量(g)21 最大径(Φmm)12.4 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒 インク油性 色数単色 色(軸)キンギョ 商品タイプ本体 パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする