画像準備中

LED誘導灯 A級 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19882835 品番KSH5011A 1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.8 タイプ片面灯 部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0 板厚(mm)0.8(本体) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 電池3H06DA×2(Ni-MH蓄電) LED光源(mcd)LE40020S3W-A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする