三菱電機
LED誘導灯 A級 直付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19882853
品番
KSH5022A 1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥267,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12
タイプ
両面灯
部品名称
吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)
0.8(本体)
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
電池
3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)
LE40020S3W-A×2