ボールペン(ステン・ヘアーライン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19882897 品番BSL-500D 9
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19882897
2024-03-22
用途:
作業用

作業時に使用するため購入です。頑丈でさびなさそうで良かったです。

対象商品:
19882897
2023-04-16
用途:
普段使い
不動産業

ステンレスで日本製なところがよい。ボディの太さも均一ですっきりしていて、プラチナのロゴも私好みでかっこいい。

1人が参考にしています
対象商品:
19882897
2020-02-18
用途:
粗品
卸売・小売業

個装されてません。
10本一箱です。
詳細表記はコピペで箱表記ありますが入ってません!!!

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして確認させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする