三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 B級 壁埋込
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19882923
品番
KYH4951B 1EL
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
BH形 片面灯 本体のみ
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称
埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01
質量(kg)
1.8
LED光源(mcd)
LE20404S3W-B
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)