画像準備中

LED誘導灯 B級 天井埋込

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19883072 品番 KSH4911A 1EL
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
質量(kg)1.5 タイプBH形 片面灯 本体のみ 部品名称示板別梱包 板厚(mm)0.6(本体) 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20505S3W-A
注意
※表示板は付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする