5X10 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19883188 5X10 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19883188 5X10 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19883188

ステンメッキ(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(57個) 注文コード 19883188 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法f(mm)1 寸法k(mm)2.1 寸法m(mm)5 寸法q(mm)2.83 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びdM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする