三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 B級 壁埋込BT別
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19883282
品番
KYT2951B 1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
タイプ
BL形
部品名称
埋込ボックス BOX2161
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED光源(mcd)
LE20405S3W-B