三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 B級 天井埋込BT別
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
BL形 片面灯
注文コード
19883368
品番
KST2911A 1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,900
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
BL形 片面灯
仕上
【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
板厚(mm)
0.6(本体)
質量(kg)
1.4
LED光源(mcd)
LE20504S3W-A