画像準備中

LED誘導灯 B級 天井埋込BT別

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19883438 品番 KST4922A 1EL
参考基準価格(税別)¥123,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
タイプBH形 両面灯 本体のみ 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 板厚(mm)0.6(本体) 質量(kg)1.8 LED光源(mcd)LE20510S3W-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする