画像準備中

LDL40ランプ 埋込形 非常灯BT付 2灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19883632 品番EL-LFBH4232 AHN
参考基準価格(税別)¥147,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
定格電圧(V)AC100〜242 質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ300幅 消費電力(W)100V時61 200V時60 部品名称7H30EA(Ni-MH) 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする