ボトルインク PIGMENT INK

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19883658 品番 INKG-1500 60
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超微粒子の顔料インクは発色が良く速乾性があり、一度乾くと耐水性を有し水に濡れても滲まず、しっかりと書いた文字が残ります。これらの特性を生かし公文書、契約書等にお使い頂けます。
色あせないインク色と速乾性がヘビーユーザーの方にも愛用頂けると確信致しております。
顔料インクブルー色を追加する事により顔料インクの良さを更に実感して頂きたいと思っております。

60 ブルー 仕様ビン入り 容量(mL)60 インク色ブルー 色番60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※万年筆に使用の場合は顔料インク対応万年筆にのみ対応
※スリップシール機構搭載機種対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19883658
2023-04-15
用途:
プラチナの色
不動産業

プラチナのボトルインクは、使ったことがなかったので買ってみました。やわらかで好きなタイプのインクです。

対象商品:
19883658
2021-11-27
用途:
朝日の天声人語ノートつくりに活用
三鷹井の頭郵便局 様 (サービス業)

数少ない顔料インクのブルーで、ノートに裏移りしないので重宝しています。今回で3瓶目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする