※色等の詳細は各品番をご確認ください。

ボトルインク CLASSIC INK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19883676 品番 INKK-2000 15
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

伝統の製法で作る万年筆用インクは、その製法が特殊であると共に、手間がかかるためほとんどが染料を調合するインクに変わってきました。
国内で唯一プラチナ万年筆は、ブルーブラックインクを伝統の製法で製造し続けています。
書き始めは鮮やかな染料色をしておりますが、時間の経過とともにその筆跡が黒く変化して耐水性と長期保存性を持つのがこのインクの特性です。
この特性の「時間の経過とともに筆跡が黒く変化する」ことに注目して、変化の過程を楽しむ万年筆用インクとして「CLASSIC INK」6 色を完成 させました。
また、このインクは筆跡の濃淡をより一層強調しますので万年筆で書いた文字をより味わい深い物にします。
万年筆で書く楽しみをさらに広げてくれる「CLASSIC INK」( クラシックインク) をぜひお試しください。

15 カシスブラック 仕様ガラス瓶入 容量(mL)60 質量(g)180 インク色カシスブラック 寸法(縦×横×高さ)(mm)57×57×63 色番15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする