方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質胴軸・後軸:アルミにアルマイト加工、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)143.2
質量(g)20.9
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.2
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.5
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
色(軸)ブルー
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ極細