8X40 3W-ZEC(+)ナベコ 大阪魂 19885139 8X40 3W-ZEC(+)ナベコ 大阪魂 19885139 8X40 3W-ZEC(+)ナベコ 大阪魂 19885139

3W-ZEC(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(160個) 注文コード 19885139 品番 8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
長さ(mm)40 十字穴番号3 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法q(mm)4.36 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする