三菱電機
三菱電機の コンセント/スイッチ/プレート
三菱電機の 電設用スイッチ
三菱電機の 調光スイッチ
信号制御調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
両切スイッチ 蛍光灯照明器具用
注文コード
19885723
品番
DFP2015B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
両切スイッチ 蛍光灯照明器具用
仕様
調光信号線:CPEV, FCPEV Φ0.9〜Φ1.2(総配線長100m以内)
幅(mm)
116
取付
2個用スイッチボックスに適合
高さ(mm)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19885723
DFP2015B
54981727
DEP2015A
信号制御調光器
三菱電機
1個
¥
32,980
欠品中
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です