三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用アーム
L400mmアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19885775
品番
AKX0016H
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
使用方法
照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。
質量(kg)
1
タイプ
ダークグレイ
仕上
【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装
取付け方法
構造物とはM10〜12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用
パイプ寸法(mm)
L400